スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2012-16年式 EXCEL(エクセル)製

海外モデル ■STD・STD ABS

スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2012-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GT78A 原動機型式 T717 直列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,048
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 203
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 STD ABS無し
全長2048×幅705×高1130×重量203kg
モデルチェンジ
2本出しマフラー→右1本出しマフラーへ、Fブレンボ製モノブロックキャリパー採用。
新開発軽量ピストン採用エンジン、シャシー、足廻り改良、など。
カラー設定
・メタリックトリトンブルー×グラススパークルホワイト
・ソリッドブラック×メタリックマットチタニウムシルバー
2013 ~ 2013 STD ABS無し
カラー変更
・メタリックマットブラック2×グラススパークルブラック(新色)
・パールグラシアホワイト(特別仕様車 GSX-Rシリーズ100万台記念)
・メタリックトリトンブルー×グラススパークルホワイト(継続)
2014 ~ 2014 STD ABS無し
カラー変更
・グラススパークルブラック×メタリックマットフィブロングレー(新色)
・メタリックトリトンブルー×グラススパークルホワイト(継続)
2015 ~ 2015 STD ABS
全長2045×幅705×高1130×重量205kg
この年からABSモデル追加。
カラー設定
・メタリックトリトンブルー
・パールミラレッド×メタリックマットブラック2
・グラススパークルブラック×メタリックマットフィブロングレー
2015 ~ 2015 STD ABS無し
カラー設定
・メタリックトリトンブルー
・パールミラレッド×メタリックマットブラック2
・グラススパークルブラック×メタリックマットフィブロングレー
2016 ~ 2016 STD ABS
カラー設定
・パールビゴブルー×パールグラシアホワイト30th記念)
・パールミラレッド×グラススパークルブラック(30th記念)
・メタリックトリトンブルー(継続)
2016 ~ 2016 STD ABS無し
カラー設定
・パールビゴブルー×パールグラシアホアイト(30th記念)
・パールミラレッド×グラススパークルブラック(30th記念)
・メタリックトリトンブルー(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 779 税込857
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BSC-931 1個 スズキ GSX400S カタナ(GK77A) 16510-03G00/06G00
16510-34E00
16510-06B00/01
ガスケット付

戻る ページ 1 次へ