スズキ V-strom 800DE [800cc] 2023-26年式 EXCEL(エクセル)製

EM1BA オフロード志向 FI ABS スポークホイール仕様

スズキ V-strom 800DE [800cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EM1BA 原動機型式 FRA1 4st2気筒 水冷
フレームNo EM1BA - 100001 ~ 排気量 775
タイヤ
90/90 - 21 54H WT 150/70 R 17 69H WT
バッテリー FTX9-BS 全長 2,345
スプロケット
17 50 二次減速比 2.941
プラグ
LMAR8BI-9 本数 2
全幅 975
チェーン
サイズ 525 リンク数 126 備考
全高 1,310
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 230
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 EM1BA ~ 2025/3月
カラー変更
・グラススパークルブラック(新色)
・チャンピオンイエローNo.2
・パールテックホワイト
2026 ~ 2026 EM1BA ~ 2026/3月
E10ガソリン(植物由来バイオエタノール10%混合)対応車。
カラー継続
・グラススパークルブラック(YVB)
・チャンピオンイエローNo.2(YU1)
・パールテックホワイト(QU2)
2023 ~ 2023 EM1BA 100001 ~ オフロード志向
(F)90/90-21 54H WT、(R)150/70R17 69H WT
2023/3月
水冷4stDOHC4バルブ2気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
スズキクロスバランサー採用。
SIRS(スズキインテリジェントライドシステム)搭載。
SDMS(スズキドライブモードセレクター)、STCS(スズキトラクションコントロールシステム)など。
ウインドスクリーン(3段階高さ調整可能)、大型燃料タンク(20L)。
2モードABS。
縦2灯LEDヘッドランプ(六角形)、LEDポジションランプ、LEDターンシグナル、LEDテールランプ。
カラー設定
・チャンピオンイエローNo.2
・グラスマットメカニカルグレー
・グラススパークルブラック
2024 ~ 2024 EM1BA 100967 ~ 2024/2月
カラー変更
・マットスティールグリーンメタリック
・チャンピオンイエローNo.2
・パールテックホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 779 税込857
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BSC-931 1個 スズキ GSX400S カタナ(GK77A) 16510-03G00/06G00
16510-34E00
16510-06B00/01
ガスケット付

戻る ページ 1 次へ