スズキ V-STROM 250SX [250cc] 2023-26年式 EXCEL(エクセル)製

EL11L (インド生産)FI ABS

スズキ V-STROM 250SX [250cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-EL11L 原動機型式 EJA1 4st単気筒 油冷
フレームNo EL11L - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
100/90 - 19 57S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー YTX7L-BS(縦置) 全長 2,180
スプロケット
13 40 二次減速比 3.076
プラグ
MR8E-9 本数 1
全幅 880
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,355
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 167
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
523
レベル
(mm)
97
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.18 L
フィルタ
交換時
1.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 EL11L ~ 2024/11月
カラー変更
・ソノマレッドメタリック
・チャンピオンイエローNo.2
・グラススパークルブラック
2026 ~ 2026 EL11L ~ 2026/3月
カラー変更
・パールフレッシュブルー×グラススパークルブラック(DB5)
・チャンピオンイエローNo.2×グラススパークルブラック(BT1)
・グラススパークルブラック(YVB)
2023 ~ 2024 EL11L 100001 ~ 2023/8月 SX(スポーツ×クロスオーバー)
油冷4stSOHC4バルブ単気筒SEP(SUZUKI ECO PERFORMANCE)エンジン。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
SOCS(Suzuki Oil Cooling System)採用。
正立Fフォーク。7段階プリロード調整可能スイングアーム式リアサス。
八角形LEDヘッドランプ(3列8個のLED)。Low点灯時は上段と下段5個のLEDが点灯し、Hi点灯時は中段を含めた8個すべてのLEDが点灯する。ヘッドランプの両サイドにポジションランプ。
LEDリアコンビネーションランプ採用。
ナックルカバー標準装備。
10本スポークアルミ製キャストホイール。セミブロック調パターンタイヤ。
カラー設定
・チャンピオンイエローNo.2
・パールブレイズオレンジ
・グラススパークルブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 589 税込648
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRO-914 1個 スズキ AN125 ヴェクスター(CF42A) 16510-05240
52010-S001
ガスケット付

戻る ページ 1 次へ