スズキ ジェベル250 GPS [250cc] 2000-03年式 EXCEL(エクセル)製

SJ45A GPS ■機種記号形式:DR250RXGY

スズキ ジェベル250 GPS [250cc] 2000-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-SJ45A 原動機型式 J425 4st単気筒 油冷
フレームNo SJ45A - 500016 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー FTX5L-BS 全長 2,230
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
CR9E 本数 1
全幅 890
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,270
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 140
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯122.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.10 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2003 SJ45A 500016 ~ 2000/2月 マイナーチェンジ
キャブ変更。
オプションだったキックスターター標準装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 659 税込725
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BSO-913 1個 スズキ SG250 グース(NJ46A) 16510-38240 ガスケット付

戻る ページ 1 次へ