スズキ イントルーダー750 [750cc] 1985-87年式 EXCEL(エクセル)製

VR51A フラットorアップハンドル ■STD・Extra Limited(VS750)

スズキ イントルーダー750 [750cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VR51A 原動機型式 R501 V型2気筒 水冷
フレームNo VR51A - 100001 ~ 排気量 747
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 140/90 - 15 70H WT
バッテリー YB16B-A(縦置) 全長 2,240
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR8EA-9 本数 2
全幅 710
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 212
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1987 VR51A ~ Extra Limited(250台限定)
1986/9月
フレームなど各パーツがメッキ処理、外装パールホワイト塗装。
1985 ~ 1987 VR51A 100001 ~ STD(アップルハンドル)
1985/4月
1985 ~ 1987 VR51A 100001 ~ STD(フラットハンドル)
1985/4月
水冷SOHC45度V型2気筒、63ps/7000rpm。
シャフトドライブ。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 779 税込857
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BSC-931 1個 スズキ GSX400S カタナ(GK77A) 16510-03G00/06G00
16510-34E00
16510-06B00/01
ガスケット付

戻る ページ 1 次へ