スズキ バンディット250 [250cc] 1995-00年式 ヤマモトレーシング製

GJ77A コンチネンタルバーハン ■機種記号形式:GSF250S/V

スズキ バンディット250 [250cc] 1995-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GJ77A 原動機型式 J708 並列4気筒 水冷
フレームNo GJ77A - 100001 ~ 排気量 248
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー FTX7A-BS 全長 2,050
スプロケット
13 47 二次減速比 3.620
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 730
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 169
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯97.5
ケーブル長
クラッチ 980 チョーク 800 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 730 備考 スロットル:860/810 ブレーキ前:ダイレクト(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
491 491
レベル
(mm)
102 102
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1996 GJ77A 100001 ~ フルモデルチェンジ
バーハンドル(コンチネネンタル仕様)
1997 ~ 2000 GJ77A 109852 ~ マイナーチェンジ
バーハンドル(コンチネネンタル仕様)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 95’~ BANDIT250 SUS4-1 アルミ JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 119,800 税込131,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 95’~ BANDIT250 SUS4-1 アルミ JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
30252-11SAB 1個 アルミ98×416 5.1 SUS4-1 95'~ BANDIT250

2. 95’~ BANDIT250 SUS4-1 カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 119,800 税込131,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 95’~ BANDIT250 SUS4-1 カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
30252-11SCB 1個 カーボン98×416 5.1 SUS4-1 95'~ BANDIT250

3. 95’~ BANDIT250 SUS4-1 ケブラー JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 119,800 税込131,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 95’~ BANDIT250 SUS4-1 ケブラー JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
30252-11SKB 1個 ケブラー98×416 5.1 SUS4-1 95'~ BANDIT250

4. 95’~ BANDIT250 SLIP-ON カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 95’~ BANDIT250 SLIP-ON カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
30252-01NCB 1個 カーボン98×416 2.4 S/O 95'~ BANDIT250

戻る ページ 1 次へ