スズキ バンディット1250F ABS [1250cc] 2010-16年式 GSユアサ製
GW72A フルカウル 縦2灯 FI ABS ■GSX1250FAL
スズキ バンディット1250F ABS [1250cc] 2010-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2010 ~ 2010 | GW72A ~ | 2010/7月 カラー追加 ・パールミラージュホワイト(新色) ・キャンディインディブルー ・パールネブラーブラック |
| 2012 ~ 2013 | GW72A ~ | 2012年7月 カラー追加 ・オールトグレーメタリック(新色) ・グラススプラッシュホワイト ・アルバブルーメタリック ・グラススパークルブラック |
| 2010 ~ 2010 | GW72A 101715 ~ | 2010/4月 バンディット1250S ABSフルカウルモデル 水冷4サイクル4気筒。 縦2灯マルチリフレクターヘッドライト。 カラー設定 ・キャンディインディブルー ・パールネブラーブラック |
| 2011 ~ 2011 | GW72A 102876 ~ | 2011/3月 FフェンダーABSデカールをフェンダー上部1箇所に変更。 カラー追加 ・オールトグレーメタリック(新色) ・パールミラージュホワイト ・キャンディインディブルー ・パールネブラーブラック |
| 2012 ~ 2012 | GW72A 103688 ~ | 2012年3月 フレームカラーをグレーに変更。 カラー変更 ・グラススプラッシュホワイト ・アルバブルーメタリック ・グラススパークルブラック |
| 2014 ~ 2014 | GW72A 104171 ~ | 2013/11月 カラー変更 ・パールムーンストーングレー(新色) ・パールグレッシャーホワイト(新色) ・グラススパークルブラック 2012/4月 価格変更 |
| 2015 ~ 2015 | GW72A 104409 ~ | 2015/1月 フレーム、ホイール、ハンドル固定部黒採用。ハンドルバーをマットシルバーに変更。 カラー変更 ・キャンディダーリングレッド(新色) ・グラススパークルブラック ・パールグレッシャーホワイト |
| 2016 ~ 2016 | GW72A 104565 ~ | カラー設定 ・キャンディダーリングレッド ・グラススパークルブラック(黒色) ・パールグレッシャーホワイト(白色) 生産終了 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

GSユアサ
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YT12A-BS | 1個 | 10(10時間率) | YT12A-BS | FT12A-BS | 88 |
戻る ページ 1 次へ