スズキ GSR750 [750cc] 2013-17年式 GSユアサ製
GR7NA 国内モデル FI ABS ■STD
スズキ GSR750 [750cc] 2013-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2013 ~ 2013 | GR7NA 100001 ~ | STD ABS 2013/3月 ABS装備。出力特性海外仕様同一。 GSX-R750エンジンをベース。 ヘッドライト左右両端ブルーインナーレンズ採用ポジションランプ配置。 メーターパネルにアナログ式タコメータと白色LED照明の大型液晶パネル採用。 大型液晶パネルにスピードメータ、ギヤポジションインジケータ、燃料計、時計など常時表示し、燃費計やトリップメーターなどを選択表示する機能採用。 カラー設定 ・トリトンブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト ・マットブラックメタリックNo.2 ・パールグレッシャーホワイト |
| 2014 ~ 2014 | GR7NA 101672 ~ | STD ABS 2014/4月 カラー変更 ・マットブラックメタリックNo.2(新色) ・パールビガーブルー×ミスティックシルバーメタリック(新色) ・パールグレッシャーホワイト(継続) |
| 2015 ~ 2017 | GR7NA 101732 ~ | STD ABS(青/白専用2トーンカラー) 2014/5月 カラー追加 トリトンブルーメタリック/パールグレッシャーホワイトのヘッドライトカウル、燃料タンク、ラジエーターサイドカバー、テールカウル。 チタン色のハンドルバー。濃金色Fフォークアウターチューブ。赤色Rサスペンションスプリング。青色ドライブチェーン。 |
| 2015 ~ 2017 | GR7NA 102032 ~ | STD ABS 2015/2月 マットシルバーハンドルバーへ変更。 車体色白のホイールをブラックに、車体色黒の”GSR”ロゴ色をグレーに変更。 カラー設定 ・パールグレッシャーホワイト ・マットブラックメタリックNo.2 生産終了 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

GSユアサ
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YT12A-BS | 1個 | 10(10時間率) | YT12A-BS | FT12A-BS | 88 |
戻る ページ 1 次へ