スズキ アドレスV50/G [50cc] 2018-21年式 GSユアサ製
CA4BA FI ■(STD)UZ50XL8/XL9/XM0/XM1
スズキ アドレスV50/G [50cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2018 ~ 2018 | CA4BA 116721 ~ | 2017/9月 強制空冷4サイクルSOHC2バルブ単気筒。 平成28年国内排出ガス規制対応。 SEP(SzuukiEcoPerformance)エンジン搭載(WMTCモード値53.7km/L)。 シート高、ハンドルバー高め設定、フロントインナーラック、など。 カラー設定 ・トリトンブルーメタリック ・グラスシャインブラック ・スプラッシュホワイト |
| 2019 ~ 2019 | CA4BA 123426 ~ | 2019/1月 カラー変更 ・マットステラブルーメタリック(新色) ・トリトンブルーメタリック ・グラスシャインブラック ・スプラッシュホワイト |
| 2020 ~ 2020 | CA4BA 128017 ~ | 2020/1月 カラー変更 ・グラスミッドナイトブラウン(新色) ・マットステラブルーメタリック ・グラスシャインブラック ・スプラッシュホワイト |
| 2021 ~ 2021 | CA4BA 131331 ~ | 2020/12月 価格改定。 カラー継続 ・グラスミッドナイトブラウン ・マットステラブルーメタリック ・グラスシャインブラック ・スプラッシュホワイト 生産終了。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥6,998
税込¥7,698
GSユアサ
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YTX4L-BS | 1個 | 3(10時間率) | YTX4L-BS | FTH4L-BS | 71 |
戻る ページ 1 次へ