スズキ GSX-R125 ABS [125cc] 2022-24年式 GSユアサ製

DL32D FI ABS ■STD

スズキ GSX-R125 ABS [125cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-DL32D 原動機型式 CFA1 4st単気筒 水冷
フレームNo DL32D - 100006 ~ 排気量 124
タイヤ
90/80 - 17 46S TL 130/70 - 17 62S TL
バッテリー FTZ5L-BS 全長 2,000
スプロケット
14 45 二次減速比 3.214
プラグ
MR8E-9 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ 428 リンク数 122 備考
全高 1,070
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 137
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2024 DL32D 100006 ~ 2022/7月(5月から発売延期) マイナーチェンジ
水冷4st単気筒DOHC4バルブ。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。型式変更(2BJ→8BJ)。
アンダーカウル、EXパイ、デカールデザイン変更。
縦2灯式LEDヘッドライト(上Low/下Hi)、左右ポジションランプ装備。LEDナンバープレートランプ採用。
スズキイージースタートシステム、シャッター付キーシリンダー装備。
10本スポークアルミキャストホイール採用。ダンロップ製D102。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック
・タイタンブラック

生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
0営業日後以内
GSユアサ 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 4.38(13)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTZ7S 1個 6.0(10時間率) YTZ7S FTZ7S 71

戻る ページ 1 次へ