スズキ GSX-S1000GX [1000cc] 2024-26年式 GSユアサ製
EK1AA FI ABS
スズキ GSX-S1000GX [1000cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2026 ~ 2026 | EK1AA ~ | 2026/4月 マイナーチェンジ ウイングレット標準装備。 OBD-II(車載故障診断装置)の監視要件に対応。 E10ガソリン(植物由来バイオエタノール10%混合)対応車。 カラー変更 ・ブリリアントホワイト×トリトンブルーメタリック(BQJ) ・グラスマットメカニカルグレー(QT7) ・グラススパークルブラック(YVB) |
| 2024 ~ 2024 | EK1AA 103861 ~ | 2024/1月 クロスオーバーバイク(スポーツツアラーとアドベンチャー融合) 水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。 平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。 SAES(スズキアドバンスドエレクトロニックサスペンション)、SRAS(スズキロードアダプティブスタビライゼーション)など採用。 多彩な電子制御機能採用。 GSX-S1000GTベース。 ライダーシート(15mm厚)・タンデムシート(10mm厚)新設計、前後ストローク量延長。 最低地上高GSX-S1000GTの140mmから155mm、ハンドル50mm幅広。 ダンロップ製SPORTMAX Roadsport2装着。 LEDヘッドランプ(縦2灯)、LEDポジションランプ(フロントカウル側面)、薄フラットLEDコンビネーションランプ(クリアレンズ)。 6.5インチフルカラー TFT液晶マルチインフォメーションディスプレイ採用。 USBソケット搭載。ETC2.0車載器標準装備。 カラー設定 ・トリトンブルーメタリック ・パールマットシャドーグリーン ・グラススパークルブラック |
| 2025 ~ 2025 | EK1AA 105492 ~ | 2025/3月 価格変更。 カラー変更 ・キャンディダーリングレッド(新色) ・トリトンブルーメタリック ・グラススパークルブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥17,980
税込¥19,778
GSユアサ
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YTZ10S | 1個 | 8.6(10時間率) | YTZ10S | FTZ10S | 88 |
戻る ページ 1 次へ