スズキ GS400 [400cc] 1979-80年式 UNION(ユニオン産業)製

GS400 (GS400L)アメリカンタイプ キャストホイール ■機種記号形式:GS400L

スズキ GS400 [400cc] 1979-80年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GS400 原動機型式 GS400 直列2気筒 空冷
フレームNo GS400 - 062882 ~ 排気量 398
タイヤ
3.00 S 18 4PR WT 3.00 S 18 4PR WT
バッテリー FB10L-A2(縦置) 全長 2,095
スプロケット
16 45 二次減速比 2.810
プラグ
B6ES 本数 2
全幅 850
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,205
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 187
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1979 ~ 1980 GS400 062882 ~ アメリカンタイプ
GS400Eにアップハンドル、段付きシート、ショートカットメガホンマフラー装備。シート高が低くなっている。
最高出力 39ps/8,500rpm。
星形キャストホイール

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 679 税込747
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(322)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-911 1個 スズキ 16500-45820、16510-45040/810 64 72

戻る ページ 1 次へ