スズキ バーグマン200 [200cc] 2014-16年式 UNION(ユニオン産業)製

CH41A 国内モデル FI

スズキ バーグマン200 [200cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-CH41A 原動機型式 H405 4st単気筒 水冷
フレームNo CH41A - 1000001 ~ 排気量 199
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,055
スプロケット
二次減速比 2.923
プラグ
CR8EK 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,355
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 161
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 CH41A 100001 ~ 2014/2月
スカイウェイブ(輸出名バーグマン)シリーズと共通の独立2灯型ヘッドライト及びテールランプ採用。
多機能メーター(エコドライブインジケータ装備)採用、大容量シート下収納(41L)、12Vアクセサリソケット付フロントボックス、カットフロアボード採用、低いシート高(735mm)、など。
カラー設定
・ブリリアントホワイト(YUH)
・クールシルバー(W6V)
・マットフィブロイングレーメタリック(PGZ)
・マットブラックメタリックNo.2(YKV)
2015 ~ 2015 CH41A 703079 ~ 2015/7月
車体同色フロントカバー、全面革シボシート表皮、など。
カラー追加
・マットムーンシルバーメタリック(YUS)
2016 ~ 2016 CH41A 703326 ~ 2016/4月
ホイールブラックへ変更、インナーカバー黒に変更、車体同色フロントカバー、など。
カラー変更
・ブリリアントホワイト(YUH)
・マットフィブロイングレーメタリック(PGZ)
・マットブラックメタリックNo.2(YKV)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 569 税込626
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(322)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-914 1個 スズキ、カワサキ 【スズキ】16510-05240 40 44

戻る ページ 1 次へ