スズキ GSX1300Rハヤブサ [1300cc] 2013-18年式 UNION(ユニオン産業)製

JS1CK1116 海外モデル(EU/UK)

スズキ GSX1300Rハヤブサ [1300cc] 2013-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GX72A 原動機型式 水冷
フレームNo JS1CK1116 - 00100001 ~ 0101371 排気量 1,340
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX12-BS 全長 2,195
スプロケット
18 43 二次減速比 2.388
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 220
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.10 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 JS1CK1116 ~ カラー変更
・グラススパークルブラック
・パールミラレッド×パールグレイシャーホワイト
2013 ~ 2013 JS1CK1116 00100001 ~ 0101371 Fブレーキキャリパが同車初のブレンボ製(モノブロック・ラジアルマウント対向4pot)へ変更
カラー変更
・パールグレイシャーホワイト×メタリックオールトグレー
・グラススパークルブラック×メタリックオールトグレー
・マーブルデイトナイエロー×グラススパークルブラック
2014 ~ 2014 JS1CK1116 00101372 ~ 00102529 カラー変更
・パールヴィガーブルー×パールグレイシャーホワイト
・メタリックサンダーグレー×グラススパークルブラック
・パールミラレッド×パールグレイシャーホワイト
・キャンディダリンレッド×グラススパークルブラック
2015 ~ 2015 JS1CK1116 00102530 ~ カラー変更
・パールヴィガーブルー×メタリックミスティックシルバー
・メタリックサンダーグレー×グラススパークルブラック
・パールブレイジングホワイト×メタリックミスティックシルバー
2016 ~ 2016 JS1CK1116 G0100001 ~ カラー変更
・キャンディダリンレッド×メタリックミスティックシルバー
・メタリックサンダーグレー×グラススパークルブラック
・パールブレイジングホワイト×メタリックミスティックシルバー
2017 ~ 2017 JS1CK1116 H0100001 ~ (UK)JS1CK1117H0100001-
カラー変更
・パールヴィガーブルー×グラススパークルブラック
・グラススパークルブラック×パールグレイシャーホワイト
・グラススパークルブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 779 税込857
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(322)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-931 1個 スズキ 16510-03G00/06G00、16510-34E00、16510-06B00/01 65 68

戻る ページ 1 次へ