スズキ GS650G [670cc] 1982-83年式 DUNLOP(ダンロップ)製

GP71B

スズキ GS650G [670cc] 1982-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GP71B 原動機型式 GS650G
フレームNo GP71B - ~ 排気量 673
タイヤ
3.25 H 19 4PR TL 4.25 H 17 4PR TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,175
スプロケット
二次減速比
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 775
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,185
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 237
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1982 GP71B ~ マイナーチェンジ
1983 ~ 1983 GP71B ~ 最終モデル
カウル付・キャストホイール
エンジンをブラック塗装

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オンロードバイアスタイヤ F11 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) オンロードバイアスタイヤ F11 1本
レビュー: 5.00(13)

【特長】中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
125209 1本 19 3.25H19 4PR (54H) 54H T/L

戻る ページ 1 次へ