スズキ GSX250T [250cc] 1981-82年式 DUNLOP(ダンロップ)製

GS250X Traditional ネイキッドモデル GSX250E(80)の派生モデル

スズキ GSX250T [250cc] 1981-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GS250X/T 原動機型式 GS25X 並列2気筒 空冷
フレームNo GS250X - ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 S 18 4PR WT 3.50 S 17 4PR WT
バッテリー FB10L-A2(縦置) 全長 2,055
スプロケット
二次減速比
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 166
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1982 GS250X ~ GSX250E(80)の派生モデル(通称:トラザリ)
Traditional ネイキッドモデル

1982 GS250T
フューエルタンク容量アップ、シート、マフラー形状、メーターまわりを変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. TRAILS UNIVERSAL DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) TRAILS UNIVERSAL 1本
レビュー: 5.00(3)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイプ タイヤサイズ パターン
111687 1本 Front・Rear共用 WT 3.00-18 4PR TRIALSUNIVERSAL

2. オンロードバイアスタイヤ F11 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) オンロードバイアスタイヤ F11 1本
レビュー: 5.00(13)

【特長】中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
126555 1本 18 3.00S18 4PR (47S) 47S W/T

3. GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES TT100GP 1本
レビュー: 4.73(51)

【特長】マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。<パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。<構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。<コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
247263 1本 18 3.00-18 47S 47S W/T

戻る ページ 1 次へ