スズキ ブルバード M109R [1800cc] 2006-14年式 DUNLOP(ダンロップ)製

海外モデル ■機種記号形式:VZR1800K6/K7/K8/K9/L0-

スズキ ブルバード M109R [1800cc] 2006-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式
フレームNo - ~ 排気量 1,783
タイヤ
130/70 R 18 63V TL 240/40 R 18 79V TL
バッテリー FTZ16-BS 全長 2,480
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 875
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,185
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 315
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.40 L
フィルタ
交換時
3.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006
2007 ~ 2007 LIMITED EDTION
テールランプとターンシグナルにクリアレンズを採用
スポーティーなスピードメータパネルやメッシュ地のシート表皮を採用
2007 ~ 2007 カラー追加
2008 ~ 2008 カラー追加
2009 ~ 2009 カラー追加
2010 ~ 2010 M109RZ
スペシャルカラー
2010 ~ 2010 カラー追加
2011 ~ 2012 カラー追加
2013 ~ 2014 カラー追加

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. D423 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) D423 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新車装着純正タイヤ。中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。【用途】ホンダVT1300CX(’12~)用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
308855 1本 18 130/70R18M/C 63V TL D423 F

2. MADE IN USA D408(ラジアル) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D408(ラジアル) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
289967 1本 18 130/70R18M/C 63V 63V(BW) TL

3. MADE IN USA D407(ラジアル) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 46,980 税込51,678
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D407(ラジアル) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
281859 1本 Rear用 18 240/40R18M/C 79V TL

4. オンロードラジアルタイヤ D221 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) オンロードラジアルタイヤ D221 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
272253 1本 18 130/70R18M/C 63V 63V TL

5. オンロードラジアルタイヤ D221 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) オンロードラジアルタイヤ D221 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
272255 1本 18 240/40R18M/C 79V 79V TL

戻る ページ 1 次へ