スズキ マローダー250 [250cc] 1998-00年式 DUNLOP(ダンロップ)製

NJ48A ■機種記号形式:GZ250W

スズキ マローダー250 [250cc] 1998-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NJ48A 原動機型式 J430 4st単気筒 空冷
フレームNo NJ48A - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 16 59P WT 130/90 - 15 66P WT
バッテリー FTX7L-BS 全長 2,160
スプロケット
二次減速比 2.733
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 150
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯115
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 2000 NJ48A 100001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(175)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
136635 1本 130/90-15、140/90-15、150/80-15、160/80-15、180/70-15 PV78N 15 一般用

2. Kabuki D404 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 9,598 税込10,558
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) Kabuki D404 1本
レビュー: 4.80(25)

【特長】すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。<パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。<構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。<コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
241453 1本 15 130/90-15M/C 66P 66P W/T

3. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 199 税込219
6営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.66(233)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm)
151561 1本 130/90-15、140/90-15 15 28

4. Kabuki D404 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) Kabuki D404 1本
レビュー: 4.80(25)

【特長】すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。<パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。<構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。<コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
241183 1本 16 110/90-16M/C 59P 59P W/T

5. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(175)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
136633 1本 130/90-15、140/90-15、140/80-15、150/80-15 TR4 15 一般用

戻る ページ 1 次へ