スズキ PV50(EPO) [50cc] 1993-98年式 DUNLOP(ダンロップ)製

NA12A STD

スズキ PV50(EPO) [50cc] 1993-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-NA12A 原動機型式 A143 2st単気筒 空冷
フレームNo NA12A - ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 4PR WT 3.50 - 8 4PR WT
バッテリー 6N4B-2A(縦置) 全長 1,415
スプロケット
14 35 二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ 420 リンク数 88 備考
全高 920
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 70
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1998 NA12A ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(175)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
135003 1本 3.50-8、4.00-8 JS244A-S 8 一般用

2. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
出荷目安:12日
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(175)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
133481 1本 3.50-8、3.75-8 TR13 8 一般用

3. TT100 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) TT100 1本
レビュー: 4.14(7)

【特長】良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝統のパターン。かつての名車達の走りを熱き男達の想いとともに、今に伝える。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
256289 1本 Front・Rear共用 8 3.50-8 4PR (46J) WT

戻る ページ 1 次へ