スズキ V-STROM 650XT ABS [650cc] 2017-21年式 MICHELIN(ミシュラン)製

C733A 国内モデル FI ABS ワイヤースポークホイール

スズキ V-STROM 650XT ABS [650cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-C733A 原動機型式 P515 90度V型2気筒 水冷
フレームNo C733A - 100001 ~ 排気量 645
タイヤ
110/80 R 19 59V TL 150/70 R 17 69V TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,275
スプロケット
15 47 二次減速比 3.133
プラグ
MR8E-9 本数 4
全幅 910
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,405
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 C733A 100001 ~ 2017/5月 フルモデルチェンジ オフ向け仕様
水冷4サイクル90°VツインDOHC4バルブ。
平成28年国内排出ガス規制対応。
ワイヤースポークホイール。縦型2灯式ヘッド。ナックルカバー、アンダーカウル標準装備。(XTのみ)
3段階調節可能大型可変風防、大容量20Lタンク、トラクションコントロール(2段階選択可能)、スズキイージースタートシステムローRPMアシスト採用、など。
カラー設定
・チャンピオンイエローNo.2
・パールグレッシャーホワイト
・グラススパークルブラック
2018 ~ 2018 C733A 100503 ~ 2018/3月
デカール変更。
カラー変更
・チャンピオンイエローNo.2
・パールグレッシャーホワイト
・グラススパークルブラック
2019 ~ 2019 C733A 101078 ~ 2019/3月
デカール変更。
カラー変更
・キャンディダーリングレッド
・チャンピオンイエローNo.2
・パールグレッシャーホワイト
2020 ~ 2020 C733A 101659 ~ 2020/3月
カラー変更
・チャンピオンイエローNo.2
・パールビガーブルー
・グラススパークルブラック
2021 ~ 2021 C733A 102155 ~ 2021/3月
カラー変更
・オールトグレーメタリックNo.3
・チャンピオンイエローNo.2
・ブリリアントホワイト
・グラススパークルブラック×キャンディダーリングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ANAKEE ROAD MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ROAD 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたオンロード走行性能に特化したアドベンチャーモデル向け専用タイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
598382 1本 110/80R19 M/C 59V TL/TT

2. ANAKEE ROAD MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 30,980 税込34,078
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ROAD 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたオンロード走行性能に特化したアドベンチャーモデル向け専用タイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
279964 1本 150/70R17 M/C 69V TL/TT

3. ANAKEE ADVENTURE MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 30,980 税込34,078
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ADVENTURE 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードとオフロードを高次元でバランスしたトレイルタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
429465 1本 150/70R17 M/C 69V TL/TT

4. ANAKEE ADVENTURE MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ADVENTURE 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードとオフロードを高次元でバランスしたトレイルタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
580026 1本 110/80R19 M/C 59V TL/TT

戻る ページ 1 次へ