スズキ アドレスV50/G [50cc] 2018-21年式 MICHELIN(ミシュラン)製

CA4BA FI ■(STD)UZ50XL8/XL9/XM0/XM1

スズキ アドレスV50/G [50cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-CA4BA 原動機型式 A409 4st単気筒 空冷
フレームNo CA4BA - 116721 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 35J TL 80/90 - 10 35J TL
バッテリー FTX4L-BS 全長 1,670
スプロケット
二次減速比 4.000
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 620
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 74
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ HS5
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 CA4BA 116721 ~ 2017/9月
強制空冷4サイクルSOHC2バルブ単気筒。
平成28年国内排出ガス規制対応。
SEP(SzuukiEcoPerformance)エンジン搭載(WMTCモード値53.7km/L)。
シート高、ハンドルバー高め設定、フロントインナーラック、など。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック
・グラスシャインブラック
・スプラッシュホワイト
2019 ~ 2019 CA4BA 123426 ~ 2019/1月
カラー変更
・マットステラブルーメタリック(新色)
・トリトンブルーメタリック
・グラスシャインブラック
・スプラッシュホワイト
2020 ~ 2020 CA4BA 128017 ~ 2020/1月
カラー変更
・グラスミッドナイトブラウン(新色)
・マットステラブルーメタリック
・グラスシャインブラック
・スプラッシュホワイト
2021 ~ 2021 CA4BA 131331 ~ 2020/12月
価格改定。
カラー継続
・グラスミッドナイトブラウン
・マットステラブルーメタリック
・グラスシャインブラック
・スプラッシュホワイト

生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. S1 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) S1 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】ドライグリップを確保するためにパターンは大型のブロック形状を採用。センター部分のジグザググルーブは高い直進安定性と優れた排水性能を発揮。優れた耐摩耗性能を追求するためのラバー・コンパウンドを採用。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
038020 1本 80/90-10 44J TL/TT 10 2.5

戻る ページ 1 次へ