スズキ DR-Z400S [400cc] 2000-00年式 MICHELIN(ミシュラン)製

SK43A デュアルパーパス ■DR-Z400SY

スズキ DR-Z400S [400cc] 2000-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SK43A 原動機型式 K419 4st単気筒 水冷
フレームNo SK43A - 100001 ~ 排気量 398
タイヤ
80/100 - 21 51P WT 120/90 - 18 65P WT
バッテリー YT7B-BS 全長 2,310
スプロケット
15 43 二次減速比 2.870
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 875
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,235
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 140
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯140
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
717
レベル
(mm)
124
種類 SS05
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
1.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 SK43A 100001 ~ 2000/4月
デュアルパーパス。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. TRACKER MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) TRACKER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モトクロス/クロスカントリー/エンデューロを楽しむライダーの為のタイヤ【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
885099 1本 120/90-18 M/C 65R TT

2. TRACKER MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) TRACKER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モトクロス/クロスカントリー/エンデューロを楽しむライダーの為のタイヤ【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
691556 1本 80/100-21 M/C 51R TT

3. TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 3,098 税込3,408
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) TUBE ON ROAD用 1本
レビュー: 5.00(1)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 バルブ 識別 タイヤサイズ 適合タイヤサイズ
033340 1本 V.TR4 18MG 130/70-18、110/80-18、120/80-18、130/80-18、140/80-18、100/90-18、110/90-18、120/90-18、3.25-18、3.50-18、4.00-18、4.10-18、4.60-18 130/70-18、110/80-18、120/80-18、130/80-18、140/80-18、100/90-18、110/90-18、120/90-18、3.25-18、3.50-18、4.00-18、4.10-18、4.60-18

4. TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) TUBE ON ROAD用 1本
レビュー: 5.00(1)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 バルブ 識別 タイヤサイズ 適合タイヤサイズ
033330 1本 V.TR4 21MD 2.50-21、2.75-21、3.00-21、MH90-21、80/90-21、90/90-21、80/100-21、90/100-21 2.50-21、2.75-21、3.00-21、MH90-21、80/90-21、90/90-21、80/100-21、90/100-21

戻る ページ 1 次へ