スズキ GS125Eカタナ [125cc] 1982-89年式 MICHELIN(ミシュラン)製

NF41B ■機種記号形式:GS125E/2/J/K

スズキ GS125Eカタナ [125cc] 1982-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NF41B 原動機型式 F406 4st単気筒 空冷
フレームNo NF41B - ~ 排気量 124
タイヤ
2.75 - 18 4PR WT 3.00 - 18 4PR WT
バッテリー FB7-A(縦置) 全長 1,945
スプロケット
14 43 二次減速比
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 710
チェーン
サイズ 428 リンク数 116 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 113
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
1.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1984 NF41B ~ ビキニカウル、アンチノーズダイブ機構など装備。
1985 ~ 1989 NF41B ~ ハロゲンヘッドライト採用。
1988 ~ 1988 NF41B ~ エアクリーナーとマフラー形状変更。
キャブレターをVM型(強制開閉式)からCV型(負圧式)へ。
1989 ~ 1989 NF41B ~ フロントブレーキスイッチをマイクロスイッチへ。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) TUBE ON ROAD用 1本
レビュー: 5.00(1)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 バルブ 識別 タイヤサイズ 適合タイヤサイズ
033370 1本 TR4 18ME 2.75-18、3.00-18、80/100-18、90/90-18 2.75-18、3.00-18、80/100-18、90/90-18

戻る ページ 1 次へ