スズキ ジェンマクエスト90 [90cc] 1986-91年式 MICHELIN(ミシュラン)製

CD13A

スズキ ジェンマクエスト90 [90cc] 1986-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CD13A 原動機型式 D105 2st単気筒 空冷
フレームNo CD13A - ~ 排気量 82
タイヤ
3.00 - 10 4PR WT 3.00 - 10 4PR WT
バッテリー FB5L-B(縦置) 全長 1,640
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6HS 本数 1
全幅 645
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 995
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 70
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1987 CD13A ~
1988 ~ 1991 CD13A ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. S1 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) S1 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】ドライグリップを確保するためにパターンは大型のブロック形状を採用。センター部分のジグザググルーブは高い直進安定性と優れた排水性能を発揮。優れた耐摩耗性能を追求するためのラバー・コンパウンドを採用。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ 主な適合車種
700730 1本 3.00-10 10 TL/TT ヴェルデ 2000-2000年式:フロント/リアに使用

2. TUBE Scooter&Moped用 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) TUBE Scooter&Moped用 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 バルブ 識別 適合タイヤサイズ タイヤサイズ
009850 1本 V.1202 10B4 3.00-10、3.50-10、90/90-10、100/80-10、100/90-10 3.00-10、3.50-10、90/90-10、100/80-10、100/90-10

戻る ページ 1 次へ