スズキ バーディー80 [80cc] 1981-86年式 MICHELIN(ミシュラン)製

FR80 2サイクル ■機種記号形式:FR80/L/G/GD

スズキ バーディー80 [80cc] 1981-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
FR80 原動機型式 FR80 2st単気筒 空冷
フレームNo FR80 - ~ 排気量 79
タイヤ
2.25 - 17 4PR WT 2.50 - 17 6PR WT
バッテリー 6N4-2A(縦置) 全長 1,805
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 655
チェーン
サイズ リンク数 備考 (420_112)
全高 1,005
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 79
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1986 FR80 ~ 4機種
スタンダード
L:大型キャリア・リアサス付き
G:メタ塗装・フロントキャリア付き
GD:Gタイプのセル付き

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) TUBE ON ROAD用 1本
レビュー: 5.00(1)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 バルブ 識別 タイヤサイズ 適合タイヤサイズ
033350 1本 V.TR4 17MC 2.25-17、2.50-17 2.25-17、2.50-17

戻る ページ 1 次へ