スズキ GSX750E [750cc] 1983-85年式 プロト製

GR72A ハーフカウル ■機種記号形式:GSX750E-4

スズキ GSX750E [750cc] 1983-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GR72A 原動機型式 R703 並列4気筒 空冷
フレームNo GR72A - ~ 排気量 747
タイヤ
100/90 - 16 54H TL 120/90 - 17 64H TL
バッテリー YB14L-A2(縦置) 全長 2,135
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
DR8EA 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,215
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 230
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯112.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1985 GR72A ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) 8,198 税込9,018
4営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC530A-114 1本 530 114 530 HONDA:CBR1000F(87-88)、CB900 HORNET (ED)(02-)、CBR1000F(89-92)、CB750FA/B/C (海外)(80-82)、CBX750F(84-86)、CBR1000F(95-)、CBR1000RR (海外)(04-07)、YAMAHA:YZF-R1(98-03)、SUZUKI:GSX750E(80-83)、GSX750 EE/ESD/ESE/EFE(80-84)、GSX750S Ⅲ/Ⅳ(84-86)、GSX750S KATANA(84-86)、GSX-R1000(09-11)、KAWASAKI:VULCAN800(96-97)、ZZR400(93-99)

戻る ページ 1 次へ