スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2003-04年式 プロト製

GT74A 海外モデル ■STD

スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2003-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GT74A 原動機型式 直列4気筒 水冷
フレームNo GT74A - ~ 排気量 988
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX12-BS 全長 2,030
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 166
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w 12V 18w
ガラス型式 T16 T16
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 GT74A ~ フルモデルチェンジ
フレーム(ツインスパーフレーム)新設計、レムエア吸気口の間に細いヘッドライト。
ラジアルマウント式4potキャリパ採用、など。
カラー設定
・パールスズキディープブルーNo.2×グラススプラッシュホワイト
・メタリックソニックシルバー
・キャンディバーニングクーパー×ソリッドブラック
2004 ~ 2004 GT74A ~ カラー変更
・パールスズキディープブルー×グラススプラッシュホワイト
・メタリックフリントグレイ×オーピメントイエロー
・ソリッドブラック×メタリックフリントグレイ

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) 7,798 税込8,578
4営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC530A-110 1本 530 110 530 HONDA:VFR/ABS (海外)(02-07)、VF750F(84-85)、VFR750F(86-89)、CBR600F (海外)(91-96)、CB400D (SUPER HAWKⅢ)(81-83)、YAMAHA:FZ750(85-87)、FZS600/SP/FAZER(98-03)、SUZUKI:GSX-R1000(01-06)、GSX750S Ⅰ/Ⅱ(82-83)、GSX750S KATANA(82)、GSX750S KATANA(83)、GSX-R750(87)、GSX-R750/R(85-87)、KAWASAKI:ZXR750 (ZX-7 J1/J2)(91-92)、ZXR750 (ZX-7 L1-L3)(93-95)、ZZR600(90-94)、ZX-9R(98-01)、GPX750R(86-88)

2. EFFEX スムースフィットバー  GSX1000 01-04 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー GSX1000 01-04 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL005K 1個 スズキ アルミ/アルマイト ブラック スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX~R1000(01~04)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:TL1000S(97~01)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSX~R750(96~03)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GLADIUS 650 [グラディウス650](09~15)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSR600(06~11)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSX~R600(97~03)、スズキ[SUZUKI]:排気量251cc~400cc:GSR400(06~11)、スズキ[SUZUKI]:排気量251cc~400cc:GLADIUS 400 [グラディウス400](10~15)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSR750 国内仕様/ABS付(13~17)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:V~Strom650 [V~ストローム650](11~18(ハンドガード同時装着不可))

3. EFFEX スムースフィットバー  GSX1000 01-04 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー GSX1000 01-04 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL005R 1個 スズキ アルミ/アルマイト レッド スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX~R1000(01~04)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:TL1000S(97~01)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSX~R750(96~03)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GLADIUS 650 [グラディウス650](09~15)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSR600(06~11)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSX~R600(97~03)、スズキ[SUZUKI]:排気量251cc~400cc:GSR400(06~11)、スズキ[SUZUKI]:排気量251cc~400cc:GLADIUS 400 [グラディウス400](10~15)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSR750 国内仕様/ABS付(13~17)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:V~Strom650 [V~ストローム650](11~18(ハンドガード同時装着不可))

4. EFFEX スムースフィットバー  GSX1000 01-04 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー GSX1000 01-04 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL005G 1個 スズキ アルミ/アルマイト ゴールド スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX~R1000(01~04)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:TL1000S(97~01)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSX~R750(96~03)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GLADIUS 650 [グラディウス650](09~15)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSR600(06~11)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSX~R600(97~03)、スズキ[SUZUKI]:排気量251cc~400cc:GSR400(06~11)、スズキ[SUZUKI]:排気量251cc~400cc:GLADIUS 400 [グラディウス400](10~15)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSR750 国内仕様/ABS付(13~17)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:V~Strom650 [V~ストローム650](11~18(ハンドガード同時装着不可))

5. EFFEX スムースフィットバー  GSX1000 01-04 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー GSX1000 01-04 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL005B 1個 スズキ アルミ/アルマイト ブルー スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX~R1000(01~04)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:TL1000S(97~01)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSX~R750(96~03)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GLADIUS 650 [グラディウス650](09~15)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSR600(06~11)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSX~R600(97~03)、スズキ[SUZUKI]:排気量251cc~400cc:GSR400(06~11)、スズキ[SUZUKI]:排気量251cc~400cc:GLADIUS 400 [グラディウス400](10~15)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:GSR750 国内仕様/ABS付(13~17)、スズキ[SUZUKI]:排気量401cc~750cc:V~Strom650 [V~ストローム650](11~18(ハンドガード同時装着不可))

戻る ページ 1 次へ