スズキ バンディット1250 [1250cc] 2007-08年式 プロト製

GW72A ノンカウル 丸目1灯 FI ■STD ABS

スズキ バンディット1250 [1250cc] 2007-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-GW72A 原動機型式 W705 直列4気筒 水冷
フレームNo GW72A - 100001 ~ 排気量 1,254
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,130
スプロケット
18 41 二次減速比 2.280
プラグ
CR6E 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
472
レベル
(mm)
143
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 GW72A 100001 ~ 新設計水冷エンジン搭載。ABS装備。
平成19年国内新排出ガス規制対応。
2段階調整可変シート(770/790mm)。
丸目一灯ヘッドライト。
車体色同色の小型ヘッドライトバイザー、など。
カラー設定
・レッド
・ブルー
2008 ~ 2008 GW72A 100884 ~ カラー変更
・ブラック(新色)
・ブルー(従来より明るめ)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. EFFEX スムースフィットバー  GSX1300R 99-07/GSX1400 01-07 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー GSX1300R 99-07/GSX1400 01-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL004K 1個 スズキ アルミ/アルマイト ブラック スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX1400/Z(01~07)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ ~K7](99~07)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:BANDIT1250 ABS [バンディット1250](07~15)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A](00~05)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:BANDIT1200 [バンディット1200 GV79A](06)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:DL1000 V~STROM [V~ストローム1000](02~13 (純正ハンドガード同時装着不可))、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:SV1000(03~07)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:SV1000S(03~07)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:TL1000R(98~03)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:BANDIT1250F ABS [バンディット1250F](10~16)

2. EFFEX スムースフィットバー  GSX1300R 99-07/GSX1400 01-07 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー GSX1300R 99-07/GSX1400 01-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL004R 1個 スズキ アルミ/アルマイト レッド スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX1400/Z(01~07)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ ~K7](99~07)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:BANDIT1250 ABS [バンディット1250](07~15)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A](00~05)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:BANDIT1200 [バンディット1200 GV79A](06)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:DL1000 V~STROM [V~ストローム1000](02~13 (純正ハンドガード同時装着不可))、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:SV1000(03~07)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:SV1000S(03~07)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:TL1000R(98~03)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:BANDIT1250F ABS [バンディット1250F](10~16)

3. EFFEX スムースフィットバー  GSX1300R 99-07/GSX1400 01-07 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー GSX1300R 99-07/GSX1400 01-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL004G 1個 スズキ アルミ/アルマイト ゴールド スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX1400/Z(01~07)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ ~K7](99~07)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:BANDIT1250 ABS [バンディット1250](07~15)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A](00~05)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:BANDIT1200 [バンディット1200 GV79A](06)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:DL1000 V~STROM [V~ストローム1000](02~13 (純正ハンドガード同時装着不可))、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:SV1000(03~07)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:SV1000S(03~07)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:TL1000R(98~03)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:BANDIT1250F ABS [バンディット1250F](10~16)

4. EFFEX スムースフィットバー  GSX1300R 99-07/GSX1400 01-07 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー GSX1300R 99-07/GSX1400 01-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL004B 1個 スズキ アルミ/アルマイト ブルー スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX1400/Z(01~07)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ ~K7](99~07)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:BANDIT1250 ABS [バンディット1250](07~15)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A](00~05)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:BANDIT1200 [バンディット1200 GV79A](06)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:DL1000 V~STROM [V~ストローム1000](02~13 (純正ハンドガード同時装着不可))、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:SV1000(03~07)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:SV1000S(03~07)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:TL1000R(98~03)、スズキ[SUZUKI]:排気量751cc~:BANDIT1250F ABS [バンディット1250F](10~16)

戻る ページ 1 次へ