スズキ GSR750 [750cc] 2011-16年式 プロト製

JS1C5 EU仕様 ■(STD)GSR750L ・(ABS)GSR750AL

スズキ GSR750 [750cc] 2011-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 R749 並列4気筒 水冷
フレームNo JS1C5 - 111100100001 ~ 排気量 749
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FT12A-BS 全長 2,115
スプロケット
17 42 二次減速比 2.470
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 785
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,060
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 JS1C5 111100100001 ~ 111100109345 STD(全長2115×幅785×高1060×210kg)
2010/10発表
水冷DOHC4バルブ並列4気筒。
微粒化タイプインジェクター導入、倒立Fフォーク、多機能メーター、異形ヘッドランプ、異形断面マフラー、など。
カラー設定
・パールグレッシャーホワイト
・グラススパークルブラック
・グラススパークルブラック×パールミラレッド
2012 ~ 2012 JS1C5 111100109346 ~ 111100111782 STD
カラー変更
・メタリックトリトンブルー×グラススパークルブラック
・パールグレッシャーホワイト
・グラススパークルブラック
2013 ~ 2013 JS1C5 111100111783 ~ STD
カラー変更
・メタリックトリトンブルー×グラススパークルブラック
・グラススパークルブラック
・パールグレッシャーホワイト
2014 ~ 2014 JS1C5 111100114749 ~ STD
カラー変更
・パールビガーブルー×メタリックミスティックシルバー
・メタリックマットブラックNo.2
・パールグレッシャーホワイト
2015 ~ 2015 JS1C5 111100116999 ~ STD
カラー変更
・パールグレッシャーホワイト
・メタリックマットブラックNo.2
2012 ~ 2012 JS1C5 112100100001 ~ 112100103355 ABS(全長2115×幅785×高1060×213kg)
カラー変更
・メタリックトリトンブルー×グラススパークルホワイト
・パールグレッシャーホワイト
・グラススパークルブラック
2013 ~ 2013 JS1C5 112100103356 ~ ABS
2013/3月
カラー変更
・メタリックトリトンブルー×グラススパークルホワイト
・パールグレッシャーホワイト
・グラススパークルブラック
2014 ~ 2014 JS1C5 112100106078 ~ ABS
カラー変更
・パールグレッシャーホワイト
・メタリックマットブラックNo.2
・パールビガーブルー×ミスティックシルバーメタリック
2015 ~ 2016 JS1C5 112100109064 ~ ABS
カラー変更
・メタリックマットブラックNo.2
・パールグレッシャーホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) 7,698 税込8,468
4営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC525A-112 1本 525 112 525 HONDA:CB750(92-94)、CB750(95-)、VFR750F(90-95)、INTEGRA国内 (DC/DLC)(12-13)、NC700S国内 (DC/DLC)(12-13)、NC700X国内 (DC/DLC)(12-13)、BROS650(88-91)、CBR600F (海外)(99-00)、CBR600RR (海外)(03-)、HORNET CB600F (ED)(07)、BROS400(87-93)、CB400SF VERSION-R/S(95-98)、SUZUKI:GSX-R600(04-05)、BANDIT400V/VZ(95-)、GSX400 R3/RC(87)、GSX-R400(84-)

戻る ページ 1 次へ