スズキ RMX250S [250cc] 1992-93年式 プロト製

SJ13A ■機種記号形式:RMX250SN

スズキ RMX250S [250cc] 1992-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SJ13A 原動機型式 J113 2st単気筒
フレームNo SJ13A - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
80/100 - 21 51P WT 120/90 - 18 65P WT
バッテリー バッテリーレス 全長 2,205
スプロケット
15 46 二次減速比 3.070
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 885
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,230
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 133
メインジェット
形状 番数 ♯195
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1993 SJ13A 100001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) 6,598 税込7,258
3営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC520A-112 1本 520 112 520 HONDA:JADE250(91-95)、XR600(88-90)、XR600(91-98)、XR250R(90-94)、CRF230F(03-)、YAMAHA:YZF-R3(15-16)、MT-25(16)、TZR250/SP(89-90)、YZF-R25(15-16)、XT660X(04-05)、TT600(83-92)、SUZUKI:DR250S(90-94)、RMX250S(92-99)、RMX250ST (SV)(96-99)、DF200E(97-)、DJEBEL200(93-)、DR200(86-91)、DR200SE(97)、GLADIUS400(ABS) (09-12)、GSR400(06-)、COBRA250(90-)、GSX250FX(02-)、GSX-R250RK(89-)、RH250(88-)、KAWASAKI:KDX200SR(90-)、ZX-6R(07)、BALIUSⅡ(97-)

戻る ページ 1 次へ