スズキ アドレスV125 [125cc] 2005-08年式 ACDelco製
CF46A ■(V125)UZ125K5/6/7
スズキ アドレスV125 [125cc] 2005-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2007 ~ 2008 | CF46A ~ | V125G限定仕様 リミテッドエディション(2000台限定) 2007/8月 カラー設定 ・パールグラスホワイトNo.2 |
| 2005 ~ 2005 | CF46A 100001 ~ | V125(全長1750×幅635×高1030×85kg) 2005/2月(国内生産) アドレスV100の後継。 空冷4stOHC(SOHC)単気筒。 国産125cc初フューエルインジェクション採用。 アルミメッキシリンダー、前輪テレスコピックサスペンション採用。 カラー設定 ・黒 ・白 ・紺 |
| 2006 ~ 2006 | CF46A 500001 ~ | V125 2006/3月(台湾生産) 生産を台湾へ移管。 |
| 2007 ~ 2007 | CF46A 530065 ~ | V125 2007/2月 マイナーチェンジ メーターパネルデザイン変更(ウィンカーインジケータ採用、文字盤デザイン変更)、シート下トランクにスポンジタイプインナーマット採用、など。 カラー設定 ・黒 ・白 2008/12月V125Gマイナーチェンジと共に生産終了。 2010/1月にK9(CF4EA)マイナーチェンジで復活。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ACDelco
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
|---|---|---|---|---|---|
| DTX7A-BS | 1個 | 12 | 6 | 150×87×93 | FTX7A-BS |
戻る ページ 1 次へ