スズキ デスペラード ワインダー [400cc] 1999-99年式 ACDelco製

VK52B ■機種記号形式:VZ400BX

スズキ デスペラード ワインダー [400cc] 1999-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VK52B 原動機型式 K507 V型2気筒 空冷
フレームNo VK52B - 100001 ~ 排気量 399
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 150/90 - 15 74H WT
バッテリー YTX9-BS 全長 2,390
スプロケット
15 50 二次減速比 3.330
プラグ
DPR8EA-9 本数 2
全幅 870
チェーン
サイズ 520 リンク数 118 備考
全高 1,175
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 210
メインジェット
形状 前:ミクニ丸型小(L)、(後):ミクニ丸型大 番数 (前)♯87.5、(後)♯95
ケーブル長
クラッチ 1,130 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:750/940 ブレーキ前:ダイレクト(R)950
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
439±2
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 VK52B 100001 ~ スポークホイール

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.38(8)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 他社参考品番(FURUKAWA)
DTX9-BS 1個 12 8 150×87×105 FTX9-BS

戻る ページ 1 次へ