スズキ V-STROM 650XT ABS [650cc] 2015-16年式 ACDelco製

VP56A 国内モデル FI ABS ワイヤースポークホイール仕様

スズキ V-STROM 650XT ABS [650cc] 2015-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-VP56A 原動機型式 P515 V型2気筒 水冷
フレームNo VP56A - 101593 ~ 排気量 645
タイヤ
110/80 R 19 59H TL 150/70 R 17 69H TL
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,290
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8EIA-9 本数 4
全幅 835
チェーン
サイズ 520 リンク数 120 備考 EK_116
全高 1,405
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.75 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 VP56A 101593 ~ 2014/10月 スポーツアドベンチャーツアラー
V-STROM650をベースに、新ザインフロントマスク(鳥類のクチバシのように尖った)、チューブレスタイヤ対応ワイヤースポークホイール装備。
2013/1月 ツーリング
水冷4サイクル90度VツインDOHC4バルブ。電子制御式ABS標準装備。
FIとスズキ独自のSDTV(スズキデュアルスロットルバルブ)、スロットルボディー内蔵ISC(アイドルスピードコントロール)、6速トランスミッション。
横2灯配置マルチリフレクターヘッドライト。
3段階調節可能大型可変風防、多機能メーター、大容量20L燃料タンク、積載対応グラブバーと一体型Rキャリア、盗難抑止イモビライザーシステム装備、など。
カラー設定
・マットフィブロイングレーメタリック
・トリトンブルーメタリック
・パールブレー シングホワイト
2016 ~ 2016 VP56A 102168 ~ 2015/9月
カラー変更
・キャンディダーリングレッド(新色)
・グラススパークルブラック(新色)
・マットフィブロイングレーメタリック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.38(8)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 主な適合車種
DTX12-BS 1個 12 10 150×87×130 W650 2001-2003年式:03年・A5に適合

戻る ページ 1 次へ