スズキ GIXXER ジクサー [150cc] 2020-22年式 ACDelco製

ED13N 国内モデル(インド生産)FI ABS ■GSX150RLM

スズキ GIXXER ジクサー [150cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-ED13N 原動機型式 BGA1 4st単気筒 空冷
フレームNo ED13N - ~ 排気量 154
タイヤ
100/80 - 17 52S TL 140/60 R 17 63H TL
バッテリー YTX7L-BS(縦置) 全長 2,020
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CPR7EA-9/U22EPR9 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 428 リンク数 132 備考
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 139
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.85 L
フィルタ
交換時
0.95 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 ED13N ~ 2020/3月 フルモデルチェンジ
空冷4st単気筒SOHC2バルブ。
平成28年国内排出ガス規制対応。
フロントにABS標準装備(前後輪ディスクブレーキ)。
一体感のあるLEDヘッドランプ、シュラウド、タンク、スリム前後二分割シート。
カウル一体化グラブバー、LEDテールランプ、スイングアームマウントリヤフェンダー。
ショートサイレンサーのデュアルタイプマフラー。
フルデジタル表示の液晶多機能メーター。大容量(12L)燃料タンク、など。
カラー設定
・グラススパークルブラック×トリトンブルーメタリック
・グラススパークルブラック
・ソニックシルバーメタリック×グラススパークルブラック
2021 ~ 2022 ED13N ~ 2021/3月
カラー変更
・パールミラレッド
・トリトンブルーメタリック
・グラススパークルブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.38(8)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 主な適合車種
DTX7L-BS 1個 12 6 113×70×130 CBF125 2012-2012年式:F/Rウィンカーに使用

戻る ページ 1 次へ