スズキ V-strom 800 [800cc] 2024-26年式 ACDelco製
EM1BA オンロード志向 FI ABS キャストホイール仕様
スズキ V-strom 800 [800cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2025 ~ 2025 | EM1BA ~ | 2025/3月 カラー変更 ・オールトグレーメタリックNo.3 ・キャンディダーリングレッド ・マットブラックメタリックNo.2 |
| 2026 ~ 2026 | EM1BA ~ | 2026/3月 E10ガソリン(植物由来バイオエタノール10%混合)対応車。 カラー継続 ・オールトグレーメタリックNo.3(QEB) ・キャンディダーリングレッド(YYG) ・マットブラックメタリックNo.2(YKV) |
| 2024 ~ 2024 | EM1BA 100628 ~ | オンロード志向 2023/10月 水冷4stDOHC4バルブ2気筒。 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。 F19インチ、7本スポークアルミ製キャストホイール採用。FRチューブレス。 専用のアルミ製テーパーハンドルバー(ハンドルグリップ位置は前方に、ステップ位置を後方に移動。) V-strom800DEと基本は共有。 スズキクロスバランサー採用。 SIRS(スズキインテリジェントライドシステム)搭載。 SDMS(スズキドライブモードセレクター)、STCS(スズキトラクションコントロールシステム)など。 ウインドスクリーン(3段階高さ調整可能)、大型燃料タンク(20L)。 2モードABS。 縦2灯LEDヘッドランプ(六角形)、LEDポジションランプ、LEDターンシグナル、LEDテールランプ。 カラー設定 ・マットスティールグリーンメタリック ・パールビガーブルー ・グラススパークルブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ACDelco
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
|---|---|---|---|---|---|
| DTX9-BS | 1個 | 12 | 8 | 150×87×105 | FTX9-BS |
戻る ページ 1 次へ