スズキ ST250E [250cc] 2004-07年式 ACDelco製
NJ4AA ラグジュアリー仕様 ■機種記号形式:ST250XK4/5/6/7
スズキ ST250E [250cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2004 ~ 2004 | NJ4AA 100690 ~ | 2004/1月 ラグジュアリー仕様 空冷4サイクル単気筒SOHC2バルブ。 車体カラーリング、マフラー、ライトケース、メーターケースなどにクロームパーツ、Fフォーク、エンジンケースのバフクリア仕上採用、など。ツートンカラータンク。 セルとマニュアルデコンプ式キック併設。 カラー設定 ・パールダークスペースブルー ・パールネブラーブラック |
| 2005 ~ 2005 | NJ4AA 103195 ~ | 2005/1月 カラー変更 ・マーブルアステカオレンジ×ファントムグレーメタリック ・ソニックシルバーメタリック×ファントムグレーメタリック |
| 2006 ~ 2006 | NJ4AA 104359 ~ | 2006/3月 カラー変更 |
| 2007 ~ 2007 | NJ4AA 105566 ~ | カラー変更 ・キャンディインディブルー ・パールシャイニーベージュ×ファントムブラックメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ACDelco
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| DTX7L-BS | 1個 | 12 | 6 | 113×70×130 | CBF125 2012-2012年式:F/Rウィンカーに使用 |
戻る ページ 1 次へ