スズキ バンディット1250F ABS [1250cc] 2010-16年式 NTB製

GW72A フルカウル 縦2灯 FI ABS ■GSX1250FAL

スズキ バンディット1250F ABS [1250cc] 2010-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-GW72A 原動機型式 W705 直列4気筒 水冷
フレームNo GW72A - ~ 排気量 1,254
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FT12A-BS 全長 2,130
スプロケット
18 41 二次減速比 2.277
プラグ
CR6E 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,245
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 256
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 GW72A ~ 2010/7月
カラー追加
・パールミラージュホワイト(新色)
・キャンディインディブルー
・パールネブラーブラック
2012 ~ 2013 GW72A ~ 2012年7月
カラー追加
・オールトグレーメタリック(新色)
・グラススプラッシュホワイト
・アルバブルーメタリック
・グラススパークルブラック
2010 ~ 2010 GW72A 101715 ~ 2010/4月
バンディット1250S ABSフルカウルモデル
水冷4サイクル4気筒。
縦2灯マルチリフレクターヘッドライト。
カラー設定
・キャンディインディブルー
・パールネブラーブラック
2011 ~ 2011 GW72A 102876 ~ 2011/3月
FフェンダーABSデカールをフェンダー上部1箇所に変更。
カラー追加
・オールトグレーメタリック(新色)
・パールミラージュホワイト
・キャンディインディブルー
・パールネブラーブラック
2012 ~ 2012 GW72A 103688 ~ 2012年3月
フレームカラーをグレーに変更。
カラー変更
・グラススプラッシュホワイト
・アルバブルーメタリック
・グラススパークルブラック
2014 ~ 2014 GW72A 104171 ~ 2013/11月
カラー変更
・パールムーンストーングレー(新色)
・パールグレッシャーホワイト(新色)
・グラススパークルブラック
2012/4月 価格変更
2015 ~ 2015 GW72A 104409 ~ 2015/1月
フレーム、ホイール、ハンドル固定部黒採用。ハンドルバーをマットシルバーに変更。
カラー変更
・キャンディダーリングレッド(新色)
・グラススパークルブラック
・パールグレッシャーホワイト
2016 ~ 2016 GW72A 104565 ~ カラー設定
・キャンディダーリングレッド
・グラススパークルブラック(黒色)
・パールグレッシャーホワイト(白色)
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ラバーステップ NTB

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
3営業日後以内
NTB ラバーステップ 1個
レビュー: 4.48(111)

【特長】純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 メーカー 適合車種 パーツNo. 主な適合車種
RSS-01 1個 スズキ汎用 バンディット GJ74A、バンディット400 GK75A、バンディット1200 GV79A、GSF1200 GV77A、RF400 GK78A、IMPULSE GK79A 43550-40C11 バンディット GJ74A

2. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,190 税込1,309
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
SO-3009 1個 スズキ GSX-R1300 ハヤブサ('99~)、GSX-R750('88~)、INAZUMA('97~)、VZ400デスペラード/X('96~)、GSX400S カタナ('92~) 16510-03G00、16510-03G00-X07、16510-06B00、16510-06B00-000、16510-06B01、16510-07J00、16510-34E00、16510-34E00-000、16510-44D00 カートリッジ式

3. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-022KN 1セット(2枚) 43082-0185 Z900RS ZR900C (R) カワサキ

戻る ページ 1 次へ