スズキ GSR250S [250cc] 2014-17年式 NTB製

GJ55D ハーフカウル FI

スズキ GSR250S [250cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-GJ55D 原動機型式 J509 直列2気筒 水冷
フレームNo GJ55D - ~ 排気量 248
タイヤ
110/80 - 17 57H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,145
スプロケット
14 46 二次減速比 3.285
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 790
チェーン
サイズ 520 リンク数 116 備考
全高 1,305
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.10 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 GJ55D ~ 諸元変更無し。
カラー設定
・パールネプラーブラック
2017年生産終了。
2014 ~ 2014 GJ55D 1107411 ~ 2014/1月 ハーフカウル仕様
アップハンドル(位置を上方、手前変更)、左手元ハザードランプスイッチ設置。
GSR250Fよりも49mm高いスクリーン、24mm高いハンドルバー位置。
7段階プリロードアジャストリアサス。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック(6CX)
・パールネブラーブラック(YAY)
2015 ~ 2015 GJ55D 1111418 ~ 2015/1月
サイドアッパーカウルのカラー変更(シルバー)、ロゴデカール色変更。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック
・パールネブラーブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,590 税込1,749
4営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-008HN 1セット(2枚) 06435-MV8-405 NV400DC Y/1/2 シャドウスラッシャー 00~03(F) ホンダ

2. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,190 税込1,309
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
SO-3009 1個 スズキ GSX-R1300 ハヤブサ('99~)、GSX-R750('88~)、INAZUMA('97~)、VZ400デスペラード/X('96~)、GSX400S カタナ('92~) 16510-03G00、16510-03G00-X07、16510-06B00、16510-06B00-000、16510-06B01、16510-07J00、16510-34E00、16510-34E00-000、16510-44D00 カートリッジ式

3. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-037HN 1セット(2枚) 06455-K33-D52 CBR250R MC41、CBR250RAF/G/H、 ホンダ

4. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-043HN 1セット(2枚) 06455-K40-F11 レブル250 MC49 ホンダ

5. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-032HN 1セット(2枚) 06435-KYJ-901、69100-48820 ホンダ/CBR250RB/AB(R) ホンダ/スズキ

戻る ページ 1 次へ