スズキ DR650SE [650cc] 1996-14年式 NTB製

SP46A 海外モデル

スズキ DR650SE [650cc] 1996-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo SP46A - T2100001 ~ 排気量 644
タイヤ
90/90 - 21 54S WT 120/90 - 17 64S WT
バッテリー YM-8A 全長 2,255
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
CR10E 本数
全幅 865
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,195
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 147
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2006 SP46A ~
2007 ~ 2014 SP46A ~ 2008年より排出ガス規制強化の為、輸入しても登録できなくなっています。
2001 ~ 2001 SP46A 12100001 ~
2002 ~ 2002 SP46A 22100001 ~
2003 ~ 2003 SP46A 32000001 ~
2004 ~ 2004 SP46A 42000001 ~ グラフィック変更
1996 ~ 1997 SP46A T2100001 ~
1998 ~ 1998 SP46A W2100001 ~
1999 ~ 1999 SP46A X2100001 ~
2000 ~ 2000 SP46A Y2100001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
A61-006KN 1セット(2枚) 3SP-W0046-00 KDX250D1-D4KDX250R 91~94、B1-B2 ZXR250R 89~90(F/R) カワサキ 38

2. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-016HN 1セット(2枚) 06455-GZ8-405 CR250R 02~04(F)、CRM250R 91、 ホンダ

3. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 879 税込967
6営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
SO-3005 1個 スズキ DR800 バンディット('90~'97)、DR650R バンディット('90~)、LS650/450 サベージ('86~)、XF650 フリーウインド('97~)、ST400 テンプター('97~) 16510-37440、16510-37440-000、16510-37450、16510-37450-000 濾紙式

戻る ページ 1 次へ