スズキ 隼(ハヤブサ) [1300cc] 2022-26年式 NTB製

EJ11A 国内モデル FI ABS

スズキ 隼(ハヤブサ) [1300cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EJ11A 原動機型式 DXA1 直列4気筒 水冷
フレームNo EJ11A - 100001 ~ 排気量 1,340
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTZ14S 全長 2,180
スプロケット
18 43 二次減速比 2.388
プラグ
CR8EIA-9/IU24D 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,165
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 264
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 EJ11A ~ Special Edition(特別色)
2025/12月
純白の「隼」ロゴ。
フューエルタンクに立体的質感「SUZUKI」ロゴ、スペシャルエディション専用エンブレム。
マフラーエンド&カバーブラックで仕上げ。
カラー設定
・パールビガーブルー(YKY)
2026 ~ 2026 EJ11A ~ STD
2025/12月 マイナーチェンジ
ELIIY Power製リチウムイオンバッテリー採用。
カラーオーダープラン継続設定。
カラー変更
・グラススパークルブラック×キャンディダーリングレッド(AV4)
・ギャラクシーグレーメタリック×キャンディバーントゴールド(C81)
・ブリリアントホワイト×パールビガーブルー(JWN)
2022 ~ 2022 EJ11A 100001 ~ STD
2021/4月
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
欧州と同仕様・装備。
KYB製倒立Fフォーク採用。
専用開発されたブリヂストン製BATTLAX HYPERSPORT S22採用。
縦型2灯ヘッドライト(Hiは下部プロジェクタータイプ、Lowは上部4LED採用)。
大型アナログタコメーター、スピードメーター。
国内専用としてETC2.0車載器標準装備。
カラーオーダープラン(外装色の組合わせ、前後ホイールカラー選択)設定。標準車体色3色を含む全18パターン。
カラー設定(標準色)
・マットソードシルバーメタリック×キャンディダーリングレッド
・ブリリアントホワイト×マットステラブルーメタリック
・グラススパークルブラック×キャンディバーントゴールド
2023 ~ 2023 EJ11A 101796 ~ STD
2022/6月
カラー変更
・サンダーグレーメタリック×キャンディダーリングレッド
・ブリリアントホワイト×パールビガーブルー
・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2

カラーオーダープラン設定あり。
外装カウル×3色、外装アクセント×3色、そしてホイール×2色の組み合わせによる全18色。
2023 ~ 2024 EJ11A 103434 ~ 25周年特別仕様車(日本仕様) 300台限定
2023/7月
記念エンブレム設置や25周年ロゴ刻印。
ゴールドアルマイト加工チェーンアジャスター、Fブレーキインナーローター。
ドライブチェーンに「隼」ロゴ。
カラー設定
・グラスブレイズオレンジ×グラススパークルブラック
2024 ~ 2024 EJ11A 103440 ~ STD
カラー継続
・サンダーグレーメタリック
・ブリリアントホワイト
・グラススパークルブラック
2025 ~ 2025 EJ11A 104776 ~ STD
2024/11月
カラー変更
・マットスティールグリーンメタリック×グラススパークルブラック
・グラススパークルブラック×マットチタニウムシルバーメタリック
・ミスティックシルバーメタリック×パールビガーブルー

カラーオーダープラン設定あり。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,190 税込1,309
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
SO-3009 1個 スズキ GSX-R1300 ハヤブサ('99~)、GSX-R750('88~)、INAZUMA('97~)、VZ400デスペラード/X('96~)、GSX400S カタナ('92~) 16510-03G00、16510-03G00-X07、16510-06B00、16510-06B00-000、16510-06B01、16510-07J00、16510-34E00、16510-34E00-000、16510-44D00 カートリッジ式

2. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー
A61-018SN 1セット(2枚) GSR400K6/7/9(R)、GSR600K6/7(R)、 スズキ

戻る ページ 1 次へ