スズキ 2サイクルバーディー [50cc] 1988-92年式 KOITO(小糸製作所)製

BA12A (FR50) ■機種記号形式:FR50J/L/M/N

スズキ 2サイクルバーディー [50cc] 1988-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-BA12A 原動機型式 A126 2st単気筒
フレームNo BA12A - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 4PR WT 2.25 - 17 4PR WT
バッテリー 6N4B-2A(縦置) 全長 1,805
スプロケット
13 36 二次減速比
プラグ
BP-4H 本数 1
全幅 655
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 1,005
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 79
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 6v 17w/5.3w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 6v 15w 6v 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1989 BA12A 100001 ~
1990 ~ 1990 BA12A 135643 ~
1991 ~ 1991 BA12A 144697 ~
1992 ~ 1992 BA12A 151906 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. テール&ストップ球 6V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 389 税込428
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 6V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.70(10)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W) 光色
P4423 1パック(2個) S25 6 17/5.3 クリアー

2. 二輪車前照灯 6V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 289 税込318
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) 二輪車前照灯 6V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(9)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W) 光色
K5004 1個 T19 6 25/25 クリアー

3. テール・ストップ・パーキングランプ  6V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール・ストップ・パーキングランプ 6V 1箱(10個)
レビュー: 3.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
4423 1箱(10個) S25 6 17/5.3 クリア

4. 二輪車前照灯 6V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) 二輪車前照灯 6V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(3)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
5004 1箱(10個) クリア ダブル球 25/25 6

戻る ページ 1 次へ