スズキ アドレスV50/G [50cc] 2018-21年式 KOITO(小糸製作所)製

CA4BA FI ■(STD)UZ50XL8/XL9/XM0/XM1

スズキ アドレスV50/G [50cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-CA4BA 原動機型式 A409 4st単気筒 空冷
フレームNo CA4BA - 116721 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 35J TL 80/90 - 10 35J TL
バッテリー FTX4L-BS 全長 1,670
スプロケット
二次減速比 4.000
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 620
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 74
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ HS5
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 CA4BA 116721 ~ 2017/9月
強制空冷4サイクルSOHC2バルブ単気筒。
平成28年国内排出ガス規制対応。
SEP(SzuukiEcoPerformance)エンジン搭載(WMTCモード値53.7km/L)。
シート高、ハンドルバー高め設定、フロントインナーラック、など。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック
・グラスシャインブラック
・スプラッシュホワイト
2019 ~ 2019 CA4BA 123426 ~ 2019/1月
カラー変更
・マットステラブルーメタリック(新色)
・トリトンブルーメタリック
・グラスシャインブラック
・スプラッシュホワイト
2020 ~ 2020 CA4BA 128017 ~ 2020/1月
カラー変更
・グラスミッドナイトブラウン(新色)
・マットステラブルーメタリック
・グラスシャインブラック
・スプラッシュホワイト
2021 ~ 2021 CA4BA 131331 ~ 2020/12月
価格改定。
カラー継続
・グラスミッドナイトブラウン
・マットステラブルーメタリック
・グラスシャインブラック
・スプラッシュホワイト

生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. 二輪車ハロゲン前照灯 HS5 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) 二輪車ハロゲン前照灯 HS5 12V 1個
レビュー: 4.83(6)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
0150 1個 T15 12 35/30 クリア

2. テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 459 税込505
出荷目安:8日
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.52(31)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
P4528 1パック(2個) 18/5 12 BAY15d S25

3. ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
出荷目安:7日
KOITO(小糸製作所) ウェッジベース電球 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.64(14)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1772 1箱(10個) シングル球 W2.1×9.5d T13 クリア

4. テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
出荷目安:7日
KOITO(小糸製作所) テール・ストップ・パーキングランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
4528 1箱(10個) S25 12 18/5 クリア

5. ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 389 税込428
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.87(15)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
P1772 1パック(2個) ミニチュア球 クリア シングル球 10

戻る ページ 1 次へ