スズキ ランディー [50cc] 1993-94年式 KOITO(小糸製作所)製

FM50 AT ■機種記号形式:FM50A

スズキ ランディー [50cc] 1993-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-FM50 原動機型式 FM50 2st単気筒 空冷
フレームNo FM50 - ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 10 2PR WT 3.50 - 10 2PR WT
バッテリー 6N4-2A(縦置) 全長 1,620
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP4HA 本数 1
全幅 665
チェーン
サイズ 420 リンク数 94 備考
全高 945
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 72
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1994 FM50 ~ フロントバスケット
荷掛けフック付きリアキャリア
レッグシールド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 二輪車前照灯 6V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 289 税込318
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) 二輪車前照灯 6V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(9)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W) 光色
K5004 1個 T19 6 25/25 クリアー

2. 二輪車前照灯 6V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) 二輪車前照灯 6V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(3)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
5004 1箱(10個) クリア ダブル球 25/25 6

戻る ページ 1 次へ