スズキ レッツ2 G [50cc] 2004-07年式 古河電池製
CA1PA ■STD・スペシャルカラー
スズキ レッツ2 G [50cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2004 ~ 2005 | CA1PA 301954 ~ | レッツ2スタンダードバリエーションモデル 盗難抑止装置センタースタンドロック機構付 2004/1月 標準で5mmのローダウン&ナローシート化。 燃料計、センタースタンドロック、リアフック装備。 キックペダルアーム長延長(長いアームが途中で折れ曲がっているキックペダル:26300-43E30)。 AZ50GSK4:スペシャルカラー(メタリック塗装モデル) |
| 2005 ~ 2006 | CA1PA 353185 ~ | 2005/9月:CA1PA-353185- 2006/1月:CA1PA-360399- AZ50GSK5/6:スペシャルカラー(メタリック塗装モデル) |
| 2007 ~ 2007 | CA1PA 397133 ~ | CA1PA最終モデル 2007/2月 ターナー(衝撃緩和装置)式10mm取付軸バックミラー搭載。 AZ50GSK7:スペシャルカラー(メタリック塗装モデル) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥4,898
税込¥5,388
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FT4L-BS | 1個 | 3(10時間率) | YT4L-BS | FT4L-BS | 70 |
販売価格(税別)
¥6,998
税込¥7,698
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTX4L-BS | 1個 | 3(10時間率) | YTX4L-BS | FTX4L-BS | 70 |
販売価格(税別)
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 充電電流(A) | 液量(L) | 他社参考品番(GSユアサ) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTH4L-BS | 1個 | 3(10時間率) | 0.4 | 約0.18 | YTX4L-BS |
戻る ページ 1 次へ