スズキ アドレスV100 [100cc] 2001-01年式 古河電池製

CE11A ■AG100T

スズキ アドレスV100 [100cc] 2001-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BD-CE11A 原動機型式 E111 2st単気筒 空冷
フレームNo CE11A - 5000001 ~ 排気量 99
タイヤ
3.50 - 10 51J TL 3.50 - 10 51J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,745
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,015
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 88
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯60
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 CE11A 5000001 ~ 2000/11月
排出ガス規制適合。
触媒追加、CDI変更、キャブレターセッティング変更、スピードメーター文字盤変更、ヘッドライトワット数変更、など。
2000/12月 ウィンターバージョン
・ライトゴールド
2001/7月 サマーバージョン
・パールグラスホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.52(42)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTX5L-BS 1個 4(10時間率) YTX5L-BS FTX5L-BS 70

戻る ページ 1 次へ