スズキ SV650 ABS [650cc] 2022-25年式 古河電池製
VP55E 国内モデル 丸目1灯 FI ABS ■STD
スズキ SV650 ABS [650cc] 2022-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2025 ~ 2025 | VP55E ~ | 2025/1月 カラー変更。価格変更。 カラー変更 ・パールマットシャドーグリーン×マットブラックメタリックNo.2 ・パールビガーブルー×マットブラックメタリックNo.2 ・マットブラックメタリックNo.2 生産終了。 |
| 2022 ~ 2022 | VP55E 100005 ~ | 2022/1月 マイナーチェンジ 水冷4サイクル90°VツインDOHC4バルブ。 型式変更(2BL→8BL)。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。 最高出力4.1psダウン。 カラー設定 ・グラススパークルブラック×ブリリアントホワイト ・マットブラックメタリックNo.2 ・グラススパークルブラック |
| 2023 ~ 2023 | VP55E 100565 ~ | 2023/2月 カラー変更 ・リフレクティブブルーメタリック ・グラススパークルブラック×ソリッドアイアングレー ・グラススパークルブラック |
| 2024 ~ 2024 | VP55E 102671 ~ |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥19,980
税込¥21,978
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FT12A-BS | 1個 | 10(10時間率) | YT12A-BS | FT12A-BS | 87 |
戻る ページ 1 次へ