スズキ SV650X ABS [650cc] 2022-25年式 古河電池製

VP55E 国内モデル 丸目1灯 FI ABS ■STD

スズキ SV650X ABS [650cc] 2022-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-VP55E 原動機型式 P511 V型2気筒 水冷
フレームNo VP55E - 100008 ~ 排気量 645
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー FT12A-BS 全長 2,140
スプロケット
15 46 二次減速比 3.066
プラグ
MR8E-9 本数 4
全幅 730
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,090
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 199
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.75 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 VP55E ~ 2025/1月 カラー変更。価格変更。
カラー変更
・パールテックホワイト

生産終了。
2022 ~ 2022 VP55E 100008 ~ 2022/1月 マイナーチェンジ
SV650 ABSをベースのカフェレーサースタイル。
水冷4サイクル90°VツインDOHC4バルブ。
型式変更(2BL→8BL)。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
最高出力4.1psダウン。
カラー設定
・グラススパークルブラック
2023 ~ 2023 VP55E 100569 ~ 2023/2月
カラー変更
・マットソードシルバーメタリック
2024 ~ 2024 VP55E 102669 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.52(42)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FT12A-BS 1個 10(10時間率) YT12A-BS FT12A-BS 87

戻る ページ 1 次へ