スズキ KATANA カタナ [1000cc] 2022-26年式 古河電池製
EK1AA 国内モデル ABS ■GSX-S1000SRQZM2/3/4/5/6
スズキ KATANA カタナ [1000cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2026 ~ 2026 | EK1AA ~ | 2025/11月 カラー継続 ・ミスティックシルバーメタリック ・パールビガーブルー |
| 2022 ~ 2024 | EK1AA 100606 ~ | 2022/2月 マイナーチェンジ 水冷4サイクルDOHC4バルブ直列4気筒。150ps/11000rpm。 平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。 新電子制御システム SIRS(スズキインテリジェントライドシステム)搭載。SDMS(スズキドライブモードセレクタ)、5段階(+OFFモード)トラクションコントロールシステム、クイックシフトシステムなど採用。 brembo製ラジアルマウントモノブロックキャリパー採用。 ターンシグナル付スイングアームマウントリアフェンダ採用。 カラー変更 ・ミスティックシルバーメタリック ・マットステラブルーメタリック 2023 GSX-S1000SRQZM3-102272- 2024 GSX-S1000SRQZM4-103462- |
| 2025 ~ 2025 | EK1AA 105022 ~ | 2024/10月 旧メーター継続。 ホイール色、テールカウル色変更。 カラー変更 ・パールビガーブルー ・ミスティックシルバーメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥19,980
税込¥21,978
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTZ10S | 1個 | 8.6(10時間率) | YTZ10S | FTZ10S | 87 |
戻る ページ 1 次へ