スズキ GSX-S1000GX [1000cc] 2024-26年式 古河電池製

EK1AA FI ABS

スズキ GSX-S1000GX [1000cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EK1AA 原動機型式 DTB1 直列4気筒 水冷
フレームNo EK1AA - 103861 ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,150
スプロケット
17 44 二次減速比 2.588
プラグ
CR9EIA-9/IU27D 本数 4
全幅 925
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,350
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 232
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 EK1AA ~ 2026/4月 マイナーチェンジ
ウイングレット標準装備。
OBD-II(車載故障診断装置)の監視要件に対応。
E10ガソリン(植物由来バイオエタノール10%混合)対応車。
カラー変更
・ブリリアントホワイト×トリトンブルーメタリック(BQJ)
・グラスマットメカニカルグレー(QT7)
・グラススパークルブラック(YVB)
2024 ~ 2024 EK1AA 103861 ~ 2024/1月
クロスオーバーバイク(スポーツツアラーとアドベンチャー融合)
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
SAES(スズキアドバンスドエレクトロニックサスペンション)、SRAS(スズキロードアダプティブスタビライゼーション)など採用。
多彩な電子制御機能採用。
GSX-S1000GTベース。
ライダーシート(15mm厚)・タンデムシート(10mm厚)新設計、前後ストローク量延長。
最低地上高GSX-S1000GTの140mmから155mm、ハンドル50mm幅広。
ダンロップ製SPORTMAX Roadsport2装着。
LEDヘッドランプ(縦2灯)、LEDポジションランプ(フロントカウル側面)、薄フラットLEDコンビネーションランプ(クリアレンズ)。
6.5インチフルカラー TFT液晶マルチインフォメーションディスプレイ採用。
USBソケット搭載。ETC2.0車載器標準装備。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック
・パールマットシャドーグリーン
・グラススパークルブラック
2025 ~ 2025 EK1AA 105492 ~ 2025/3月
価格変更。
カラー変更
・キャンディダーリングレッド(新色)
・トリトンブルーメタリック
・グラススパークルブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 古河電池

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTZ10S 1個 8.6(10時間率) YTZ10S FTZ10S 87

戻る ページ 1 次へ