スズキ GSX-8R [800cc] 2024-26年式 大阪魂製
EM1AA フルカウル、セパハン FI ABS
スズキ GSX-8R [800cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2025 ~ 2025 | EM1AA ~ | 2025/3月 カラー継続 ・マットソードシルバーメタリック ・トリトンブルーメタリック ・マットブラックメタリックNo.2 |
| 2026 ~ 2026 | EM1AA ~ | 2026/4月 マイナーチェンジ OBD-II(車載故障診断装置)の監視要件に対応。 E10ガソリン(植物由来バイオエタノール10%混合)対応車。 カラー変更 ・パールテックホワイト(QU2) ・トリトンブルーメタリック(YSF) ・マットブラックメタリックNo.2(YKV) |
| 2026 ~ 2026 | EM1AA ~ | 2026/5月 カラー追加 ・グラスブレイズオレンジ(QRE) |
| 2024 ~ 2024 | EM1AA 100927 ~ | 2024/1月 スポーツ走行、ツーリング、サーキット。 GSX-8Sベース(GSX-8Sのフルカウルバージョン)。 水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。 平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。 スポーツライディングに適したカウリング、セパレートハンドル装備。 電子制御システムS.I.R.S.(スズキインテリジェントライドシステム)。 双方向クイックシフトシステム。 ダンロップ製SPORTMAX Roadsport2装着。 LEDヘッドランプ(モノフォーカスランプ、六角形縦2灯カウルマウント)、LEDポジションランプ、LEDライセンスランプ一体型LEDテール・ストップランプ、バー形状LEDターンシグナルランプ採用。 2-into-1エキゾーストショートタイプマフラー採用。 カラー設定 ・トリトンブルーメタリック ・マットソードシルバーメタリック ・マットブラックメタリックNo.2 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-BS | 1個 | 8(10時間率) | YTX9-BS | FTX9-BS | 2.3 |
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 質量(kg) | 電圧(V) | 端子形状 | バッテリー容量(Ah) |
|---|---|---|---|---|---|
| MMOEB- 9-BS | 1個 | 2.3 | 12 | E | 8(10時間率) |
戻る ページ 1 次へ